text.skipToContent text.skipToNavigation

Soudal Multi Cleaner Foam 400mL White


A universal cleaning foam spray. Foam action helps to break down dirt and contaminants. Does not drip. 400ml aerosol can.

Artikelnummer 9W486884
Function Cleaning
Application range Other
Volume (ml) 400
Combustible No
Lead free No
Verpackt pro 6
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Function Cleaning
Application range Other
Volume (ml) 400
Combustible No
Lead free No
Chromate free No
Fast drying No
Paintable No
Brand Soudal
Type Multi Cleaner Foam

Beschreibung

A universal cleaning foam spray. Foam action helps to break down dirt and contaminants. Does not drip. 400ml aerosol can.

Artikelnummern

Artikelnummer 9W486884
EAN 5411183090712
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 119711
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.