text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Más de 150.000 artículos de fijación en stock
Servicio 24/7 con MyFabory
75 años ofreciendo calidad
Iniciar sesión
Registro
País
Belgio
Francia
Alemania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgio
Francia
Alemania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Bidoni di plastica
Todas las categorías
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Materiales de manejo & almacenamiento
Equipos de tiendas
Armarios
Accesorios de armarios
5B360914
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
Semi-open storage bins L332/290xW207xH155mm PP red stackable HÜNERSDORFF
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5B360914
Colore
Red
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
7.1
Con coperchio del coperchio
SÌ
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Colore
Red
Protezione della superficie
Altro
Volume (ml)
7.1
Con coperchio del coperchio
SÌ
Materiale
Altro
Con maniglia
SÌ
Impilabile
SÌ
Carico netto consentito (kg)
167
Trasparente
No
Con serratura
No
Larghezza interna (mm)
170
Altezza interna (mm)
144
Larghezza esterna (mm)
207
Altezza esterna (mm)
155
Profondità esterna (mm)
332
Profondità interna (mm)
290
Marchio
Hünersdorff
Codice merceologico
39231090
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5B360914
EAN
4007228703320
UBB
500582328646
UNSPSC
48102100
Artículo del fabricante nr
674100
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando