text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Accessories & parts
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Electrical supplies
Assembly materials & isolation
Isolation
72710AMF
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Screw jack support no. 6440 spigot dm 12 mm ball external diameter 37 mm AMF
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
72710AMF
Outer diameter (mm)
37
Type of accessories/components
Other
Height (mm)
10-10
Accessories
Yes
Part
No
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Outer diameter (mm)
37
Type of accessories/components
Other
Height (mm)
10-10
Accessories
Yes
Part
No
Weight per piece (g)
75
Commodity code
7318220098
Model
No. 6440
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ball · Suitable for screw jacks with 12 mm centring hole · Tempered steel · Tempered and burnished
Artikelnummern
Artikelnummer
72710AMF
EAN
4020772072711
UBB
500617907679
UNSPSC
27112102
Hersteller Artikel Nr
72710
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen