text.skipToContent
text.skipToNavigation
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Csavart hornyú fúrószárak
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Szerszámgépek
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
1H452262
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Ruko ULTIMATECUT twist drill DIN 338 Typ FLOWSTEP® HSSE-Co 5
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1H452262
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer
Egyéb
Vágási hossz (mm)
47
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Teljes hossz (mm)
80
Átmérő fúró (mm)
4.5
Tartórendszer
Egyéb
Vágási hossz (mm)
47
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Igen
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas öntöttvashoz
Nem
Alkalmas fához
Igen
Alkalmas színesfémekhez
Igen
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Igen
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
Egyéb
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Egyéb
Vágási irány
Jobb
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Márka
Ruko
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H452262
EAN
4007140386311
UBB
500581082137
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
259045E
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați