text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSS-G with reduced shank


Numero articolo 0B388175
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Confezionato per 1

Specifiche

Gesamtlänge (mm) 178
Durchmesser des Bohrers (mm) 16
Durchmesser des Schachts (mm) 10
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 120
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Andere
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Ja
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Numeri di articolo

Numero articolo 0B388175
EAN 4007140260093
UBB 500573614335
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  2004160/RUKO
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.