text.skipToContent text.skipToNavigation

Roller workbench PLUS 2.0 S Outer W1150xD500xH1015mm Drawer 13 30kg 500kg PROMAT


s 13 zásuvkami - rukoväť - uložená v guľôčkových ložiskách, zásuvky sa dajú vysunúť na teleskopických koľajničkách so 100 % výsuvom, každá s protišmykovou podložkou - automatické vysúvanie zásuviek - zásuvky sa dajú označiť - robustná úložná plocha pozostávajúca z MDF dosky s hrúbkou 25 mm - deliaca súprava pre 4 zásuvky je súčasťou dodávky - s centrálnym zamykaním (vždy otvorená len jedna zásuvka) - uzamykateľná pomocou zabudovaného cylindrického zámku so 4 kľúčmi - kvalitné PVC kolieska Ø 127 mm - 2 pevné kolieska Ø 127 mm kolieska Ø 127 mm - 2 pevné a 2 otočné kolieska s brzdou - systém perforovaných stien na oboch stranách (9 x 9 mm) - na jednoduchú inštaláciu príslušenstva - 2 držiaky na plechovky s otvormi na skrutkovače (sú súčasťou dodávky) - ochrana bočných hrán po celej dĺžke, ochrana hrán Rozmery celkovo zmontované s rukoväťou a kolieskami (š x h x v) 1090 x 500 x 1055 mm Rozmery len korpusu (š x h x v) 1042 x 459 x 885 mm Vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Vnútorné rozmery zásuviek (Š x H x V) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Úzke zásuvky nie sú vhodné pre modulárny systém PROMAT Nosnosť na zásuvku 30 kg / celková statická nosnosť 500 kg

Artikelnummer 3A766755
Značka Promat
HS kód 94032080
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Značka Promat
HS kód 94032080

Beschreibung

s 13 zásuvkami - rukoväť - uložená v guľôčkových ložiskách, zásuvky sa dajú vysunúť na teleskopických koľajničkách so 100 % výsuvom, každá s protišmykovou podložkou - automatické vysúvanie zásuviek - zásuvky sa dajú označiť - robustná úložná plocha pozostávajúca z MDF dosky s hrúbkou 25 mm - deliaca súprava pre 4 zásuvky je súčasťou dodávky - s centrálnym zamykaním (vždy otvorená len jedna zásuvka) - uzamykateľná pomocou zabudovaného cylindrického zámku so 4 kľúčmi - kvalitné PVC kolieska Ø 127 mm - 2 pevné kolieska Ø 127 mm kolieska Ø 127 mm - 2 pevné a 2 otočné kolieska s brzdou - systém perforovaných stien na oboch stranách (9 x 9 mm) - na jednoduchú inštaláciu príslušenstva - 2 držiaky na plechovky s otvormi na skrutkovače (sú súčasťou dodávky) - ochrana bočných hrán po celej dĺžke, ochrana hrán Rozmery celkovo zmontované s rukoväťou a kolieskami (š x h x v) 1090 x 500 x 1055 mm Rozmery len korpusu (š x h x v) 1042 x 459 x 885 mm Vnútorné rozmery zásuviek (š x h x v) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Vnútorné rozmery zásuviek (Š x H x V) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Úzke zásuvky nie sú vhodné pre modulárny systém PROMAT Nosnosť na zásuvku 30 kg / celková statická nosnosť 500 kg

Artikelnummern

Artikelnummer 3A766755
EAN 4015448928782
UBB 500729848134
UNSPSC 27110000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.