text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Germany
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Italy
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
German
English
Italian
English
Country
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Germany
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Italy
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
German
English
Italian
English
Login
Register
Branże
Branże
Budowa ciężarówek, przyczep i autokarów
Budowa maszyn spożywczych i mlecznych
Agri
Branża Półprzewodników i Medyczna
Branża Konstrukcyjno-Budowlana
Przemysł petrochemiczny
Branża Wiatrowa
Inne branże
Rozwiązania
Fabory Logic
RFID
Regały z czujnikami wagi
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
Kontrola jakości i inżynieria
Laboratorium
Portal 3D
Szkolenia
Rozwiązania cyfrowe
Asortyment
Asortyment
Elementy złączne
Części C
Narzędzia i artykuły BHP
Wiodący standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Masters in Fasteners
Szeroki asortyment
Branże specjalistyczne
Gotowe zestawy
Innowacje
Do naszego sklepu internetowego
Zamów bezpośrednio w naszym sklepie internetowym
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Sleeving
All categories
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Electrical supplies
Assembly materials & isolation
Assembly materials
Sleeving
7K179827
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Ripca Braided Insulation Sleeving 5-12mm Black 100m
Add to catalogue
Article number
7K179827
Colour
Black
Halogen free
No
Surface protection
Other
Quality class
Polyester (PET)
Temperature (°C)
-50 - 100
Fire resistance according to UL94
Other
Approved according to UR
No
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Colour
Black
Halogen free
No
Surface protection
Other
Quality class
Polyester (PET)
Temperature (°C)
-50 - 100
Fire resistance according to UL94
Other
Approved according to UR
No
Material
Other
Nominal diameter (mm)
5
Bundle diameter (mm)
12 - 12
Open (mountable afterwards)
Yes
Approved according to NF F 16-101
Yes
Approved according to DIN 5510
No
Brand
Ripca
Type
Braided Insulation Sleeving
Download as PDF
Print
Article numbers
Article number
7K179827
EAN
8712734093648
UBB
500640311287
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
NGTS08-100
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering