text.skipToContent text.skipToNavigation

Raaco Assortment Box 25 Compartments Blue 421 x 78 x 361mm

Numero articolo 8X565448
Width 421
Height 78
With carrying handle Yes
With transparent cover Yes
Length (mm) 361
Number of parts 1
Number of sections 25

Specifiche

Width 421
Height 78
With carrying handle Yes
With transparent cover Yes
Length (mm) 361
Number of parts 1
Number of sections 25
Brand Raaco
Commodity code 3926909790
Model Boxxser 80
Type Boxxser 80 5x10-25

Numeri di articolo

Numero articolo 8X565448
EAN 5733439134941
UBB 500632227103
UNSPSC 24112401
Nr articolo produttore  134941
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.