text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Step Drill 4-12mm

Numero articolo 1B156179
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 12
Min. drill diameter (mm) 4
Number of drill stages 9
Brand Milwaukee
Commodity code 82075060
Type Step Drill

Specifiche

Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 12
Min. drill diameter (mm) 4
Number of drill stages 9
Brand Milwaukee
Commodity code 82075060
Type Step Drill

Numeri di articolo

Numero articolo 1B156179
UBB 500636668179
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  48899301
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.