text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee REDSTICK Non-Magnetic Slim Box Level 2-Vial 0.5mm/m Accuracy 60cm

Artikelnummer 4Y097728
Electronic No
Adjustable No
Length (mm) 600
Number of air bubbles 2
Relative accuracy of measurement (mm/m) 0.5
Magnetic No
With laser No

Spezifikationen

Electronic No
Adjustable No
Length (mm) 600
Number of air bubbles 2
Relative accuracy of measurement (mm/m) 0.5
Magnetic No
With laser No
Milled measuring surface Yes
Brand Milwaukee
Commodity code 90318091

Artikelnummern

Artikelnummer 4Y097728
EAN 4002395282449
UBB 500654626455
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 4932459091
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.