text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Germana
Engleză
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Lubrinox
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Burrs
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Machining tools
Milling
Burrs
5L743460
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Milling pin ZYAS dm 12 mm head length 25 mm shank dm 6 mm HSS serration 1 PFERD
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5L743460
Head form
Cylinder with end cut
Total length (mm)
65
Diameter
12
Shaft diameter (mm)
6
Material
Other
Holding shaft (mm)
6
Suitable for stainless steel
Yes
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Head form
Cylinder with end cut
Total length (mm)
65
Diameter
12
Shaft diameter (mm)
6
Material
Other
Holding shaft (mm)
6
Suitable for stainless steel
Yes
Working length (mm)
25
Suitable for aluminium
No
Suitable for plastic
Yes
Suitable for copper
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for ceramics
No
Suitable for non-ferrous metals
No
Suitable for cast iron
Yes
Suitable for brass
No
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for glass
No
Toothing
Other
Cutting material
HSS
Particle type
Other
Burr
No
Suitable for porcelain
No
With shaft
No
Diameter cutter (mm)
12
Head form according to DIN 8032
ZYA-S
Brand
Pferd
Commodity code
82077010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5L743460
EAN
4007220058701
UBB
500582466586
UNSPSC
27112803
Nr. articol producător
22405516
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați