text.skipToContent
text.skipToNavigation
212 135 900
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Login
Registar
País
Belgio
Francia
Alemanha
Itália
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
País
Belgio
Francia
Alemanha
Itália
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Outro
Grupo Fabory
Europa
中国
Linguagem
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Alemão
Inglês
Italiano
Inglês
Login
Registar
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artigo
Continuar a comprar
Efetuar Encomenda
O seu carrinho de compras está vazio
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Burrs
Todas as categorias
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas
Fresar
Esmeril
6M806687
...
Ver preço
Faça login para ver o nível de estoque
Login to add to catalog
Iniciar sessão para guardar a pesquisa
A sua palavra-passe deve conter um mínimo de 8 carateres, dos quais 1 número e 1 caracter especial
Esqueceu-se da palavra-passe?
Criar conta
Pode encomendar online em qualquer altura e em qualquer lugar
Pode visualizar os seus preços líquidos
Pode visualizar e pesquisar o seu histórico de compras
Criar conta
Continuar a comprar
Ir para o carrinho de compras
O produto foi adicionado com sucesso ao seu carrinho
x
Encontrou tudo o que precisa? Complete a sua encomenda com estes artigos:
Milling pin KUD dm 8 mm head length 7 mm shank dm 6 mm HSS serration 3 PFERD
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6M806687
Head form
Round/globe
Total length (mm)
55
Diameter
8
Shaft diameter (mm)
6
Material
Other
Holding shaft (mm)
6
Suitable for stainless steel
Yes
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Head form
Round/globe
Total length (mm)
55
Diameter
8
Shaft diameter (mm)
6
Material
Other
Holding shaft (mm)
6
Suitable for stainless steel
Yes
Working length (mm)
7
Suitable for aluminium
No
Suitable for plastic
Yes
Suitable for copper
No
Suitable for steel
Yes
Suitable for ceramics
No
Suitable for non-ferrous metals
No
Suitable for cast iron
Yes
Suitable for brass
No
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for glass
No
Toothing
Other
Cutting material
HSS
Particle type
Other
Burr
No
Suitable for porcelain
No
With shaft
No
Diameter cutter (mm)
8
Head form according to DIN 8032
KUD
Brand
Pferd
Commodity code
82077010
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6M806687
EAN
4007220059067
UBB
500582818950
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
22420036
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar