text.skipToContent
text.skipToNavigation
911234659
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Iniciar sesión
Registro
País
Belgien
Alemania
Frankreich
Großbritannien
Italia
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
País
Belgien
Alemania
Frankreich
Großbritannien
Italia
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Otro
Grupo Fabory
Europa
中国
Idioma
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Alemán
Inglés
Italiano
Inglés
Iniciar sesión
Registro
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articulo
Continuar comprando
Realizar Pedido
Su cesta está vacía
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Gants de soudage
Todas las categorías
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Productos de seguridad
Protección de las manos
Guantes de soldador
7A140087
...
Ver precio
Inicie sesión para ver el nivel de existencias
Login to add to catalog
Iniciar sesión para guardar la búsqueda
Su contraseña debe contener un mínimo de 8 caracteres, incluyendo un carácter especial y un número
¿Ha olvidado su contraseña?
Crear cuenta
Usted puede hacer un pedido online en cualquier momento, en cualquier lugar
Usted puede ver sus propios precios netos
Usted puede ver y buscar en su historial de pedidos
Crear cuenta
Seguir comprando
Ir a la cesta
El producto se ha añadido correctamente a su cesta
x
¿Ha encontrado todo lo que necesita? Complete su pedido con estos artículos:
LASHANDSCHOEN 5-VINGER NERFL/SPLITL, 15
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7A140087
Talla del guante (US)
Color
Otro
Diseño
5 dedos
Aislamiento
No
Clase de calidad
Piel de vaca
Material
Leather
Tipo de cierre
Ponerse
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 12
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Talla del guante (US)
XL
Color
Otro
Diseño
5 dedos
Aislamiento
No
Clase de calidad
Piel de vaca
Material
Leather
Tipo de cierre
Ponerse
Tipo de suministro
Par
Versión larga
No
Con capa antideslizante
No
Acabado de la superficie
Otro
Talla del guante
10
Protección contra riesgos mecánicos
Sí
Protección contra riesgos químicos
No
Protección contra el riesgo de microorganismos
No
Protección contra el calor y el fuego
Sí
Protección contra el riesgo de frío
No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva
No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes
No
Forrado
No
Alta visibilidad (colores de señalización)
No
Tipo de manguito
Puño hasta la muñeca
Marca
OXXA Basic
Codigo SA
42032910
Model
Welder
Safety
2132/413144
Type
Safety Gloves
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7A140087
EAN
8718249012334
UBB
500513379007
UNSPSC
53102504
Artículo del fabricante nr
15354015
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando