text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Snipe Nose Side Cutting Pliers (Stork Beak Pliers) with multi-component grips black atramentized 200 mm (self-service card/blister)

Specifiche

Insulated Yes
Shape Curved
With wire cutter Yes
Length (mm) 200
Isolation protection 1000 V Yes
Material Steel
Grip design Other
Handle cover Plastic coated
Forged Yes
VDE tested Yes
Brand Knipex

Numeri di articolo

Numero articolo K1026.220.201
EAN 4003773010920
UBB 500500428247
UNSPSC 27112148
Nr articolo produttore  26 22 200 SB
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.