text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates de precisión Knipex para arandelas de seguridad para agujeros interiores con revestimiento de plástico antideslizante gris atramentizado 305 mm (tarjeta de autoservicio/blister)

Spezifikationen

Diseño En ángulo recto
Aislamiento
Con muelle
Longitud (mm) 305
Apto para anillos de cierre exteriores No
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 580
Codigo SA 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Beschreibung

Precision Circlip Pliers heavy duty in continuous operation: up to 10 times longer service life compared to turned tips. With inserted tips for reliable work. Large contact faces on the tips: no distortion of circlips, easy fitting. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Non-slip plastic coating on the handles. DIN 5256 D, 90° angled jaws. self-service card/blister. - Size of bore: Ø 85 – 140mm- Tips (diameter): Ø 3.2mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1060.210.141
EAN 4003773050346
UBB 500501302151
UNSPSC 27112140
Hersteller Artikel Nr 48 21 J41 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.