text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Concreters Nippers in Carded 2.8mm Capacity Steel 280mm

Spezifikationen

Surface protection Other
Length (mm) 280
Brand Knipex
Weight per piece (g) 482

Beschreibung

Concreters Nipper suitable for twisting and cutting binding wire. fast, reliable and economical. Cutting edges additionally hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. self-service card/blister. - Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 2.8mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1.8mm- Cutting edge length mm: 25.0mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1099.000.281
EAN 4003773012207
UBB 500504104844
UNSPSC 27112112
Hersteller Artikel Nr 99 00 280 SB
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.