text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150.000+ fasteners op voorraad
24/7 service met MyFabory
Gegarandeerde kwaliteit, al 75 jaar
Inloggen
Registreren
Land
Belgium
Czech Republic
France
Duitsland
Hungary
Italië
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Nederlands
Frans
Engels
Engels
Frans
Duits
Spaans
Italiaans
Frans
Engels
Engels
Hungarian
English
Nederlands
Engels
Polish
English
Portugees
Engels
Romanian
English
Slovak
English
Spaans
Engels
Tsjechisch
Engels
Chinees
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgium
Czech Republic
France
Duitsland
Hungary
Italië
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Overig
Fabory Group
Europe
中国
Taal
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Coated products
Alle categorieën
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Grinding & sanding
Coated products
S0003.300.040
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Klingspor PL 31 B Sandpaper Strip Corundum 40 Grit No Hole Semi-Open Coat 115 x 280mm
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
S0003.300.040
Width
115
Type
Rectangle
Length (mm)
280
Material of carrier
Paper
Suitable for wood
Yes
Suitable for paint
Yes
Particle type
Corundum
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Width
115
Type
Rectangle
Length (mm)
280
Material of carrier
Paper
Suitable for wood
Yes
Suitable for paint
Yes
Particle type
Corundum
Granulation according to CAMI
40
Scattering
Half open
Nonwoven fabric-fineness
Fineness very fine
Suitable for filler
Yes
Brand
Klingspor
Weight per piece (g)
20
Commodity code
68052000
Model
PL 31 B
Type
Sandpaper Strip
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
S0003.300.040
EAN
4014855018024
UBB
500501510399
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2412
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen