text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
Accesso
Iscriviti
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Belgio
Francia
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Assortment insert trays
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Hand tools
Tool storage
Storage cases
Assortment insert trays
1W479488
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Insert box 53 x 40 x 54 mm red PS for drawers & component boxes LA-KA-PE
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1W479488
Colour
Red
Width
40
Surface protection
Other
Type of accessories/components
Insert case
Length (mm)
53
Material
Other
Stackable
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Colour
Red
Width
40
Surface protection
Other
Type of accessories/components
Insert case
Length (mm)
53
Material
Other
Stackable
No
Transparent
No
Accessories
No
Part
Yes
Hinging attachment
No
Brand
La-ka-pe
Commodity code
39231090
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1W479488
EAN
4031022025784
UBB
500581241527
UNSPSC
24102103
Nr articolo produttore
E54-3 ROT
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare