text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Hungary
Italy
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
United Kingdom
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Dutch
French
English
Czech
English
English
French
German
Spanish
Italian
French
English
Hungarian
English
Dutch
English
Polish
English
Portuguese
English
Romanian
English
Slovak
English
Spanish
English
English
Simplified Chinese
German
English
Italian
English
Country
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Germany
Italy
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Other
Fabory Group
Európa
中国
Language
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
German
English
Italian
English
Login
Register
Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Sockets & set screws
All categories
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kiemelt ajánlatok
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Műszaki vegyi anyagok
Pneumatikus szerszámok
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Áramforrások
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Fasteners
Sockets and Set Screws
Button head screws
51041
51041.080.080
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
You can order online anytime, anywhere
You can see your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Hexalobular socket button head screw with flange ISO ≈7380-2 Stainless steel A2 M8X80
Add to catalogue
Previous
Next
Article number
Diameter
Length
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Product variants
Specifications
Diameter
M8
Length
80 mm
Driving features
Hexalobular
Head shape
Button head
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread direction
Right
Thread
Metric thread
Info
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'.
Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. 'A2-070', or with the steel grade only, e.g. 'A2'.
Dimensions
d-D
M8
dc (max.)
17.8
k (max.)
4.4
L (mm)
80
P
1.25
Socket
40
Download as PDF
Print
Standards
ISO
≈7380-2
Article numbers
Article number
51041.080.080
EAN
8715494609272
UBB
500633151005
UNSPSC
31162400
For this product there are no documents available to download
Products ({0})
Show all variants
Article number
Your article number
Specifications
Stock
Net price
Price per
Quantity
 
Stock
Net price
Sign up
Previous
No results found for this filter.
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering