text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket set screw with oval point UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Plain

Artikelnummer
Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Oval
Surface treatment Plain

Spezifikationen

Brand Fabory
Driving features Hexagon socket
Material Alloy steel
Material technical ASTM F912
Thread direction Right
Point Oval
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse

Normen

ASME B18.3

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.