text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Mehr als 40 Geschäften
Größtes Sortiment in Europa
Spezialist seit mehr als 70 Jahren
Anmelden
Registrieren
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Land
Belgien
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Andere
Fabory-Gruppe
Europa
中国
Sprache
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
Deutsch
Englisch
Italienisch
Englisch
Anmelden
Registrieren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Dairy machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Mit dem Einkaufen fortfahren
Zur Kasse
Dein Einkaufswagen ist leer
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
FOCAL MEDITECH B.V.
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Brands
Chemikalien, Farben & Bänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweißen, Löten und Gase
Sicherheitsprodukte
Technical chemicals
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Verbindungselemente
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Innensechskant-Zylinderschrauben
55020
55020.060.090
...
Preis anzeigen
Melden Sie sich an, um den Lagerbestand anzuzeigen
Login to add to catalog
Anmelden, um die Suche zu speichern
Ihr Passwort muss mindestens 8 Zeichen enthalten, einschließlich eines Sonderzeichens und einer Nummer
Haben Sie ihr Kennwort vergessen?
Benutzerkonto anlegen
Sie können jederzeit und überall online bestellen
Sie können Ihre Nettopreise sehen
Sie können durch unsere Bestellungsgeschichte suchen
Benutzerkonto anlegen
Weiter einkaufen
Zum Einkaufswagen
Das Produkt wurde erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt
x
Haben Sie alles gefunden, was Sie brauchen? Vervollständigen Sie Ihre Bestellung mit diesen Artikeln:
Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Rostfreistahl A4 70 M6X90
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M6
Länge
90 mm
Klasse
70
Antriebsart
Innensechskant
Kopfform
Zylinderkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Maße
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
DIN
≈912
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
Artikelnummern
Artikelnummer
55020.060.090
EAN
8715494618168
UBB
500633353718
UNSPSC
31161605
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen