text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Krajina
Belgio
Francia
Nemecko
Taliansko
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Krajina
Belgio
Francia
Nemecko
Taliansko
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Iné
Fabory Group
Europa
中国
Jazyk
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Nemec
Angličtina
Taliansky
Angličtina
Prihlásenie
Registrovať
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Prodotti SDS
Všetky kategórie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
2N932446
...
Zobraziť cenu
Ak chcete zobraziť stav zásob, prihláste sa
Prihlásenie pre pridanie do katalógu
Prihlásiť sa na uloženie vyhľadávania
Vaše heslo musí obsahovať najmenej 8 znakov, z toho najmenej 1 symbol a 1 číslo
Zabudli ste heslo ?
Vytvoriť účet
Môžete objednať online kedykoľvek, kdekoľvek
Môžete vidieť vaše čisté ceny
Môžete sprehľadniť vaše vyhľadávanie pomocou histórie objednávok
Vytvoriť účet
Pokračovať v nákupe
Do košíka
Produkt bol úspešne pridaný do košíka
x
Našli ste všetko, čo potrebujete? Dokončite svoju objednávku o tieto položky:
Hammer drill bit ENDURO dm 45 mm working L 400 mm L 520 mm SDS-max HELLER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2N932446
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
SDS-max
Dĺžka rezu (mm)
400
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
520
Priemer vrtáka (mm)
45
Systém uchytenia
SDS-max
Dĺžka rezu (mm)
400
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
So stredovým vrtákom
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Áno
Vhodné pre sklo
Nie
Obojstranný vrták
Nie
Zásuvná os s plochým koncom
Nie
Rezný materiál
Iné
Tvar stopky
Iné
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Áno
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Heller
HS kód
82075030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2N932446
EAN
4010159233439
UBB
500581503488
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
23343
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní