text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Stalen buissnijder klein 4585 1


For copper, brass, and light-alloy pipes, PVC hard plastic and plastic-coated pipes, thin-walled steel pipes, (precision steel and hydraulic pipes), composite pipes, With automatic infeed by plate springs, retractable deburring knife, Enamelled blue, Painted blue

Article number G2901.000.160
Longueur (mm) 165
Buisdiameter (mm) ['4.000', '32.000']
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Packed per 1

Specifications

Longueur (mm) 165
Buisdiameter (mm) ['4.000', '32.000']
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Non
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Met afbramer Ja
Avec réglage rapide Non
Nombre de molettes de découpe 1
Téléscopique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 370
Type Pipe Cutter

Description

For copper, brass, and light-alloy pipes, PVC hard plastic and plastic-coated pipes, thin-walled steel pipes, (precision steel and hydraulic pipes), composite pipes, With automatic infeed by plate springs, retractable deburring knife, Enamelled blue, Painted blue

Article numbers

Article number G2901.000.160
EAN 4017981230018
UBB 203185036936
UNSPSC 23241610
Manufacturer article nr  4504050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.