text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore IN 19 VDE Screwdriver Bit Socket 8mm Hex 1/2" Square Drive Chrome Plated 106mm


Con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura a sfera, punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, le prese possono essere combinate solo con VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507, questi inserti possono essere combinati solo con n. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Article number
Diameter 27
Length (mm) 106
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 106
Connection size 1/2 inch
Packed per 1

Specifications

Diameter 27
Length (mm) 106
Isolation protection 1000 V Yes
Blade length (mm) 106
Connection size 1/2 inch
Dimension (mm) 8
Connection size (mm) 12.5
VDE tested Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 80
Commodity code 8204200000
Type VDE Screwdriver Bit Socket

Description

Con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con scanalatura a sfera, punta in acciaio speciale al vanadio GEDORE, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, le prese possono essere combinate solo con VDE 1989 T, VDE 1991, VDE 1993 U e VDE 4507, questi inserti possono essere combinati solo con n. VDE 1991, VDE 1993 U, VDE 1990, VDE 4508-05

Article numbers

Article number G3106.080.001
EAN 4010886612460
UBB 203122624521
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  6124640

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.