text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8370 Lever Action End Cutting Nipper 2mm Steel 180mm


For hard wire/piano wire - values see table, Double-lever mechanism for maximum cutting performance, C65 tool steel, fully forged, GEDORE blue varnished, * not standardised

Numero articolo G3037.000.180
Insulated No
Surface protection Other
Weight 460
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Insulated No
Surface protection Other
Weight 460
Length (mm) 180
Isolation protection 1000 V No
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 445
Commodity code 8203200000
Type Lever Action End Cutting Nipper

Descrizione

For hard wire/piano wire - values see table, Double-lever mechanism for maximum cutting performance, C65 tool steel, fully forged, GEDORE blue varnished, * not standardised

Numeri di articolo

Numero articolo G3037.000.180
EAN 4010886675083
UBB 203104021670
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  6750830
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.