text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BLITZTANG 152 12 315MM


Forged components, Induction-rehardened serrated faces, Quick and easy setting with screw adjuster - single-hand adjustment, Gripping faces selfinhibiting, GEDORE blue powder-coated, Length 12" (315 mm)

Objednací číslo G2575.000.315
Hmotnost 1038
Vhodné pro max. průměr potrubí 3 palce
Délka (mm) 315
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '74.000']
Kryt rukojeti Lakované
Baleno po 1

Specifikace

Hmotnost 1038
Vhodné pro max. průměr potrubí 3 palce
Délka (mm) 315
Rozsah upínání (mm) ['0.000', '74.000']
Kryt rukojeti Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1000
Komoditní kód 8204120000
Model 152 12
Type Pipe Wrench

Popis

Forged components, Induction-rehardened serrated faces, Quick and easy setting with screw adjuster - single-hand adjustment, Gripping faces selfinhibiting, GEDORE blue powder-coated, Length 12" (315 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo G2575.000.315
EAN 4010886641958
UBB 203102182904
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 6419520
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.