text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Se connecter
S'inscrire
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Pays
Allemagne
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italie
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Autres
Groupe Fabory
Europe
中国
Langue
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
Allemand
Anglais
Italien
Anglais
Se connecter
S'inscrire
Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Article
Continuer vos achats
Valider ma commande
Votre panier est vide
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Two- & three armed pullers
Toutes les catégories
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Recherche rapide
X
Chercher
Réinitialiser
Accueil
Hand tools
Clamps & traction gear
Traction gears
Two- & three armed pullers
5R112886
...
Connectez-vous pour voir vos prix
Connectez-vous pour voir le niveau de stock
Se connecter pour ajouter au catalogue
Connexion pour enregistrer la recherche
Votre mot de passe doit contenir au moins 8 caractères, un chiffre et un caractère spécial ( */@)"& etc... )
Vous avez oublié votre mot de passe?
Créer un compte
30 Jours à date
Statuts des commandes
Consulter le stock dans votre CST
Créer un compte
Continuer vos achats
Vers le panier
Le produit a été ajouté avec succès à votre panier
x
Vous avez trouvé tout ce dont vous avez besoin ? Complétez votre commande avec ces articles :
Gedore 1.13/02 Battery-Terminal Puller External 3-Arm 60mm Jaw Width 40mm Jaw Depth
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5R112886
Design
Wheel-hub puller
Max. tensile force (N)
0.75
Thread length (mm)
60
Number of hooks
3
Reversible arms
Yes
Chucking clamp
Yes
Clamping reach (mm)
40
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Design
Wheel-hub puller
Max. tensile force (N)
0.75
Thread length (mm)
60
Number of hooks
3
Reversible arms
Yes
Chucking clamp
Yes
Clamping reach (mm)
40
Width of hooked foot (mm)
10
Depth of hooked foot (mm)
5
Thickness of hooked foot at tip (mm)
2
Max. clamping spread (external pulling) (mm)
60
Brand
Gedore
Commodity code
82055980
Model
1.13/02
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R112886
EAN
4036976104516
UBB
500642668494
UNSPSC
27111712
N° Article du fabricant
8004650
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande