text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Annular Cutter Bit 17mm 30mm

Artikelnummer 6G774392
Nominal size (mm) 17
Holding system Other
Size holding system Other
Working depth (mm) 30
Brand Milwaukee
Commodity code 82077090
Type Annular Cutter Bit

Spezifikationen

Nominal size (mm) 17
Holding system Other
Size holding system Other
Working depth (mm) 30
Brand Milwaukee
Commodity code 82077090
Type Annular Cutter Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 6G774392
EAN 4002395315161
UBB 500513696632
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 4932343273
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.