text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Login
Register
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Country
Belgien
Germany
Frankreich
Großbritannien
Italy
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien
Ungarn
Other
Fabory Group
Europa
中国
Language
Niederländisch
Französisch
Englisch
Englisch
Französisch
Deutsch
Spanisch
Italienisch
Französisch
Englisch
Englisch
Niederländisch
Englisch
Polnisch
Englisch
Portugiesisch
Englisch
Rumänisch
Englisch
Slowakisch
Englisch
Spanisch
Englisch
Tschechisch
Englisch
Ungarisch
Englisch
Chinesisch (vereinfacht)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
All categories
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Search
Reset
Home
1507FIS
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
Fischer injection adapter ø25mm
Add to catalogue
/ price per 
-
Excl. VAT
The fischer injection adapter simplifies the injection of injection mortar into the drill hole.
Full description
Article number
1507FIS
Packaging
Plastic bag
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
View all specifications
-
+
Packed per 1
Add to cart
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Packaging
Plastic bag
Heating- + sanitary mechanic set
No
Electrician set
No
Number of guiding drills
0
Number of fork spanners
0
Number of wood borers
0
Number of HSS spiral drills
0
Number of cable cutters
0
Number of coaxial tools
0
Number of hole saws
0
Number of finishing tools fibre optic cable
0
Number of hole edge core drills
0
Number of ring spanners
0
Number of socket inserts
0
Number of socket spanners
0
Number of open-end spanners
0
Number of stone drills
0
Number of step drills
0
Number of Torx screwdrivers
0
Total number of tools
0
Number of files
0
Number of measuring tools
0
Number of pliers
0
Number of combination spanners
0
Number of hexagonal keys
0
Number of adjustable wrenches
0
Number of bit inserts
0
Number of testing tools
0
Number of ratchets
0
Number of tommy bars
0
Number of chisels and punches
0
Number of hammers
0
Number of multifunctional tools
0
Number of saws
0
Brand
Fischer
Weight per piece (g)
1.59
Download as PDF
Print
Description
The fischer injection adapter simplifies the injection of injection mortar into the drill hole.
Article numbers
Article number
1507FIS
EAN
4000657014951
UBB
500616715610
UNSPSC
31161601
Manufacturer article nr
1507
Download additional information
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering