text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Facom Screwdrive set ACL.2A15

Numer artykułu 0G312001
Insulated Yes
Packaging Plastic box
Number of crosshead screwdrivers PH 2
Number of crosshead screwdrivers PZ 2
Number of slotted screwdrivers 2
Number of Torx screwdrivers 3
Total number of tools 16

Specyfikacje

Insulated Yes
Packaging Plastic box
Number of crosshead screwdrivers PH 2
Number of crosshead screwdrivers PZ 2
Number of slotted screwdrivers 2
Number of Torx screwdrivers 3
Total number of tools 16
Material handle Other
Grip design 2-components
Cap rotatable No
Brand Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 0G312001
EAN 3662424037252
UBB 500638856236
UNSPSC 27111728
Artykuł producenta nr ACL.2A15
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.