text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Precision square 0-300mm

Objednací číslo 8M048742
Blade width (mm) 39
Length long leg (mm) 300
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 200
With vial No

Specifikace

Blade width (mm) 39
Length long leg (mm) 300
With stop Yes
With meter scale No
With mitre Yes
Length short leg (mm) 200
With vial No
Brand Facom

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M048742
EAN 3148512049968
UBB 500639445112
UNSPSC 27111803
Výrobní číslo položky 818.300CLO
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.