text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
150,000+ fasteners in stock
24/7 service with MyFabory
75 years of providing quality products
Inloggen
Registreren
Land
Belgio
Francia
Duitsland
Italië
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Land
Belgio
Francia
Duitsland
Italië
Olanda
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Slovacchia
Spagna
Ungheria
Overig
Fabory Group
Europa
中国
Taal
Olandese
Francese
Inglese
Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo
Italiano
Francese
Inglese
Olandese
Inglese
Polacco
Inglese
Portoghese
Inglese
Inglese
Ceco
Inglese
Rumeno
Inglese
Slovacco
Inglese
Spagnolo
Inglese
Ungherese
Inglese
Cinese semplificato
Duits
Engels
Italiaans
Engels
Inloggen
Registreren
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 Artikel
Verder winkelen
Bestel
Uw winkelwagen is leeg
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Sockets
Alle categorieën
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Hand tools
Wrench tools
Sockets & accessories
Sockets
5W201063
...
Login om prijzen te bekijken
Login om de voorraad te bekijken
Log in en voeg toe aan catalogus
Login om zoekopdracht op te slaan
Uw wachtwoord moet minimaal 8 karakters bevatten, inclusief één speciaal karakter en één cijfer
Wachtwoord vergeten?
Account aanmaken
Bestel op rekening
Inzicht in eigen prijzen
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Facom Socket 15mm Hex 12mm Depth 1/2" Drive Chrome Plated 36mm
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W201063
Surface protection
Chromium-plated
Wrench width (mm)
15
Length (mm)
36
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Double hex insert
No
With joint
No
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Surface protection
Chromium-plated
Wrench width (mm)
15
Length (mm)
36
Isolation protection 1000 V
No
Connection size
1/2 inch
Double hex insert
No
With joint
No
Wrench depth (mm)
12
For impact screwdriver
No
Brand
Facom
Commodity code
82042000
Type
Socket
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W201063
EAN
3148510539706
UBB
500637978106
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
S.15H
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen