text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Bastard file DRD.MD150A 150mm

Numero articolo 4C428775
Shape Half round
Total length (mm) 150
Blade diameter (mm) 4.5
Blade height (mm) 16
Cut shape Double-Cut
Cut number 1
Brand Facom

Specifiche

Shape Half round
Total length (mm) 150
Blade diameter (mm) 4.5
Blade height (mm) 16
Cut shape Double-Cut
Cut number 1
Brand Facom

Numeri di articolo

Numero articolo 4C428775
EAN 3148518600194
UBB 500639828424
UNSPSC 27111900
Nr articolo produttore  DRD.MD150A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.