text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross recessed pan head tapping screw DIN 7981 C-H Stainless steel A4

Artikelnummer
Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Self tapping thread

Spezifikationen

Brand Fabory
Driving features Phillips
Head shape Pan head
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Self tapping thread

Normen

ASME B18.6.4
DIN 7981 CH
ISO 7049 CH
NF E25-658

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.