text.skipToContent text.skipToNavigation

Hamerboor Expert SDS-7X d. 6,5 mm werklengte 150 mm L215 mm SDS-Plus 10 stuks BO


Numero articolo 2H967667
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Confezionato per 1

Specifiche

Totale lengte (mm) 215
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 150
Aantal snijmessen 4
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Ja
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Merk Bosch
Goederencode 82075030
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 2H967667
EAN 4059952532370
UBB 500718658726
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608900164
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.