text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret marteau Expert SDS-7X D. 14,0 mm L.de travail 200 mm L.265 mm SDS-Plus 1 p


Numero articolo 7M566455
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Confezionato per 1

Specifiche

Longueur totale (mm) 265
Diamètre du foret (mm) 14
Système d'enregistrement SDS-plus
Longueur de coupe (mm) 200
Nombre de lames 4
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Avec fermeture rapide Non
Marque Bosch
Code Douanier 82075030
Type Hammer Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo 7M566455
EAN 4059952531946
UBB 500718654436
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608900121
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.