text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
+ 150.000 artigos de fixação em stock
Serviço 24/7 com MyFabory
75 anos a fornecer qualidade
Accesso
Iscriviti
Paese
Germania
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italia
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Paese
Germania
Bélgica
Eslováquia
Espanha
França
Hungria
Italia
Países Baixos
Polônia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Romênia
Altro
Fabory Group
Europa
中国
Lingua
Holandês
Francês
Inglês
Eslovaco
Inglês
Espanhol
Inglês
Inglês
Francês
Alemão
Espanhol
Italiano
Francês
Inglês
Húngaro
Inglês
Holandês
Inglês
Polonês
Inglês
Português
Inglês
Inglês
Tcheco
Inglês
Romeno
Inglês
Chinês Simplificado
Tedesco
Inglese
Italiano
Inglese
Accesso
Iscriviti
Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Articolo
Continua gli acquisti
Cassa
Il tuo carrello è vuoto
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
Bits
Tutte le categorie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
1T449917
...
Vedi prezzo
Accedi per visualizzare il livello delle scorte
Login to add to catalog
Accedi per salvare la ricerca
La tua parola d'ordine deve contenere un minimo di 8 caratteri, tra cui un carattere speciale e un numero
Hai dimenticato la parola d'ordine?
Crea un account
Puoi ordinare online in qualunque momento, ovunque
Puoi vedere i tuoi propri prezzi netti
Puoi vedere e fare una ricerca nei tuoi ordini
Crea un account
Continua lo shopping
Al carrello
Il prodotto è stato aggiunto al carrello con successo
x
Hai trovato tutto quello che ti serve? Completa il tuo ordine con questi articoli:
Bit for slotted screws 4.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 0.6
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1T449917
Screwing system
Screw slot
Total length (mm)
25
Isolation protection 1000 V
No
Blade width (mm)
4.5
Blade thickness (mm)
0.6
Suitable for operation with impact
No
Connection size
1/4 inch
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Screwing system
Screw slot
Total length (mm)
25
Isolation protection 1000 V
No
Blade width (mm)
4.5
Blade thickness (mm)
0.6
Suitable for operation with impact
No
Connection size
1/4 inch
Ball locking
No
With hole
No
Connection size (mm)
0.25
Two-sided
No
Type of cross head
None
Brand
Promat
Commodity code
82079030
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1T449917
EAN
4015448421702
UBB
500581204327
UNSPSC
27112814
Nr articolo produttore
4000829105
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare