text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS FITTERS CLAMPS U SGU30-14-10


Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. Serraggio a passo bilaterale, particolarmente adatto per profili a T e doppi profili a T. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Article number K0436.000.100
Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 140
Materiale maniglia Altro
Tipo di meccanismo di serraggio Toggle
Angolo massimo (°) 35
Packed per 1

Specifications

Gamma di serraggio (mm) 300 - 300
Lunghezza ganasce (mm) 140
Materiale maniglia Altro
Tipo di meccanismo di serraggio Toggle
Angolo massimo (°) 35
Marchio Bessey
Weight per piece (g) 3800

Description

Forza di serraggio fino a 12.000 N con coppia di serraggio di 40 Nm. Serraggio a passo bilaterale, particolarmente adatto per profili a T e doppi profili a T. Lunga durata grazie alla piastra di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, inclinabile fino a 35°.

Article numbers

Article number K0436.000.100
EAN 4008158027043
UBB 240180181689
UNSPSC 31162903
Manufacturer article nr  SGU30-14-10
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.