text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Screw clamp 420 120 x 1250

Spezifikationen

Jaw width (mm) 120
Jaw length (mm) 1250
Material handle Plastic
Material jaws Other
Type of clamping mechanism Knurled screw
Brand Bahco

Artikelnummern

Artikelnummer S5442.121.250
EAN 7311518035235
UBB 400180532527
UNSPSC 31162903
Hersteller Artikel Nr 420-120-1250
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.