text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotary burr M 16 30 M 08

Numero articolo S5497.001.670
Head form Pointed cone
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 30
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 16
Head form according to DIN 8032 SKM

Specifiche

Head form Pointed cone
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 30
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 16
Head form according to DIN 8032 SKM
Brand Bahco

Numeri di articolo

Numero articolo S5497.001.670
EAN 7311518037062
UBB 203203066972
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  M1630M08
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.