text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotary burr C 16 25 M 08

Specifiche

Head form Ball nose cylinder
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 25
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 16
Head form according to DIN 8032 WRC
Brand Bahco

Numeri di articolo

Numero articolo S5489.001.700
EAN 7311518100902
UBB 203203053194
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  C1625M08
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.