text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotary burr C 16 25 C 08

Numero articolo S5489.001.720
Head form Ball nose cylinder
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 25
Cutting material HM
With shaft Yes

Specifiche

Head form Ball nose cylinder
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 25
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 16
Head form according to DIN 8032 WRC
Brand Bahco

Descrizione

DIN: WRC Deburring of surfaces with round edges and surfaces Type of cut: F = Fine, M = Medium, C = Coarse Stock standard: X = yes

Numeri di articolo

Numero articolo S5489.001.720
EAN 7311518100933
UBB 500500066625
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  C1625C08
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.