text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Flat nose pliers 2694VDE 160mm

Specifiche

Insulated Yes
Surface protection Other
Total length (mm) 160
Isolation protection 1000 V Yes
Material Steel
Handle cover Other
VDE tested Yes
Brand Bahco

Numeri di articolo

Numero articolo L6054.000.160
EAN 7314151498023
UBB 203100001445
UNSPSC 27112126
Nr articolo produttore  2694 VDE
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.