text.skipToContent text.skipToNavigation

Guantes Ansell resistentes a productos químicos Alphatec 58-128 Talla 10 Antracita/Verde

Numero articolo 8N455441
Talla del guante (US)
Color Multicolor
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material NBR (caucho de nitrilo)

Specifiche

Talla del guante (US) XL
Color Multicolor
Diseño 5 dedos
Aislamiento No
Clase de calidad Otro
Revestimiento Palma recubierta
Material NBR (caucho de nitrilo)
Tipo de cierre Ponerse
Tipo de suministro Par
Versión larga No
Con capa antideslizante No
Acabado de la superficie Otro
Talla del guante 10
Protección contra riesgos mecánicos
Protección contra riesgos químicos
Protección contra el riesgo de microorganismos
Protección contra el calor y el fuego No
Protección contra el riesgo de frío No
Protección frente al riesgo de contaminación radiactiva No
Protección contra el riesgo de radiaciones ionizantes No
Forrado No
Alta visibilidad (colores de señalización) No
Tipo de manguito Puño hasta la muñeca
Marca Ansell
Model Alphatec
Type Chemical Resistant Gloves

Numeri di articolo

Numero articolo 8N455441
UBB 500644017500
UNSPSC 46181504
Nr articolo produttore  58128100
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.