text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
+ de 150 000 fixations en stock
MyFabory disponible 24/7
Fournisseur de fixations depuis 75 ans
Login
Register
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Country
Germany
Belgique
Espagne
France
Hongrie
Italy
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
République Tchèque
Slovaquie
Other
Fabory Group
Europe
中国
Language
Néerlandais
Français
Anglais
Espagnol
Anglais
Anglais
Français
Allemand
Espagnol
Italien
Français
Anglais
Hongrois
Anglais
Néerlandais
Anglais
Polonais
Anglais
Portugais
Anglais
Roumain
Anglais
Anglais
Tchèque
Anglais
Slovaque
Anglais
Chinois (simplifié)
German
English
Italian
English
Login
Register
Industries
Industries
Truck, Trailer & Coach building
Food & Beverage machine building
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Petrochemical industry
Wind
Other industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Weight Scale Cabinet
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engineering
Laboratory
3D Portal
Training
Digital solutions
Assortment
Assortment
Fasteners
C-Parts
Tools and PBM's
Leading standard
DIN standards
ISO standards
Lubrinox
Masters in Fasteners
Large assortment
Industry specific
Kitting for fasteners
Innovations
To our webshop
Order directly via our webshop
0
0 item
Continue shopping
Checkout
Your shopping cart is empty
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
Cleaning discs
All categories
Automobil & Flotte
Bearbeitung
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Quick Search
X
Search
Reset
Home
Grinding & sanding
Cleaning discs
332123M
...
Login to view your prices
Login to view the stock level
Login to add to catalog
Login to save search
Your password must contain a minimum of 8 characters including a special character and a number
Forgot your password?
Create account
Order online anytime, anywhere
See your own net prices
You can view and search through your orders
Create account
Continue shopping
To shopping cart
The product has been successfully added to your cart
x
Found everything you need? Complete your order with these items:
3M Radial bristle disc BB-ZB type C dm150xW12mm 120 ceramic grit
Add to catalogue
Previous
Next
Article number
332123M
Width
12
Max. number of revolutions (1/min)
6000
Diameter
150
Type
Disc
Suitable for stainless steel
Yes
View all specifications
Specifications & standards
Downloads
Specifications
Width
12
Max. number of revolutions (1/min)
6000
Diameter
150
Type
Disc
Suitable for stainless steel
Yes
Suitable for plastic
Yes
Suitable for steel
Yes
Suitable for metal
Yes
Suitable for wood
Yes
Suitable for nonferrous metals
Yes
Suitable for paint
Yes
Particle type
Ceramics
Granulation according to CAMI
120
Brand
3M
Weight per piece (g)
1202
Commodity code
96035000
Download as PDF
Print
Description
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush uses our own blend of 3M™ Ceramic Abrasive Grain, with aluminium oxide and moulded, flexible but firm bristles which give more surface contact than wire brushes. These brushes stay abrasive for their entire lifespan.Use Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush to remove paint, stains, adhesives, weld burns, rust, heavy oxides, and surface contaminants from various metals.The brushes use our own blend of 3M™ Ceramic Abrasive Grain including aluminium oxide, with moulded, flexible but firm bristles which give more surface contact than wire brushes. We’ve designed them to last longer than wire and other abrasive discs. The abrasive remains constant throughout the product lifespan, and they work well on a variety of metals, including aluminium, brass, bronze, carbon steel, cast iron, stainless steel and more.Ceramic Abrasive Grain is a ceramic mineral made using a 3M process, to enhance toughness and hardness of the grain. Scotch-Brite bristle discs use aluminium oxide blended with ceramic abrasive grain, and the result is one of the hardest, longest-lasting minerals available. It’s ideal for heavy stock removal. Ceramic abrasives are engineered to cut fast and handle intense heat and stress applications. Ceramic abrasive grain surpasses aluminium oxide abrasives in cut rate and durability. It can be used for industrial grinding and finishing. Scotch-Brite industrial abrasives are unique surface conditioning products with abrasives incorporated into non-woven nylon or synthetic fibres. Combining abrasives with the fibres creates an abrasive system that delivers consistent results for the life of the product. The open-web material runs cool and is load resistant, which keeps the abrasive minerals cutting at high performance by limiting clogging of the fibres.
Article numbers
Article number
332123M
UBB
500614728797
UNSPSC
27110000
Manufacturer article nr
33212
Download as PDF
Print
For this product there are no documents available to download
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.
My Catalogues
Default
Go to my catalogues
Continue ordering