Innensechskant-Stellschrauben
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
Innensechskant-Stellschrauben
07800
07800.040.016
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Stahl Blank 45H M4X16
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 200
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M4
Länge
16 mm
Klasse
45H
Antriebsart
Innensechskant
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Oberfläche
Blank
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M4
L (mm)
16
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
BS
4168-3
NF
E27-181
DIN
914
ASME
B18.3.6M
NEN
2342
ISO
4027
Artikelnummern
Artikelnummer
07800.040.016
EAN
8715492157058
UBB
950351499054
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter