FOCAL MEDITECH B.V.
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
Innensechskant-Stellschrauben
55250
55250.120.045
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
Zylinderschrauben mit Torx ISO 14579 DIN 914 Rostfreistahl A4 M12X45
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
45 mm
Antriebsart
Innensechskant
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Point
Cone
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Diese Gewindestifte sind für Druckbelastungen ausgelegt und nicht für Zug- oder Scherbelastungen geeignet.
Maße
d-D
M12
dt (max.)
3
L (mm)
45
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NEN
2342
ASME
B18.3.6M
ISO
4027
NF
E27-181
DIN
914
BS
4168-3
Artikelnummern
Artikelnummer
55250.120.045
EAN
8715494622929
UBB
500633401244
UNSPSC
31161518
Laden Sie das CAD-Modell herunter