text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Klinge 950/9 Hex-Plus 1 SB SiS 950PKL/9 9DLG 073391 9 Stück


950/9 Hex-Plus 1 SB Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, verchromt, 9 Stück 9x 950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmHochwertiger Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskant-Schrauben im praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material,

Artikelnummer 81611.073.391
Ausführung Andere
Art des Griffs Rechtwinklig
Größen (mm) 1.5 - 10
Anzahl der Schlüssel 9
Mit Kugelkopf Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Art des Griffs Rechtwinklig
Größen (mm) 1.5 - 10
Anzahl der Schlüssel 9
Mit Kugelkopf Ja
Model 950/9

Beschreibung

950/9 Hex-Plus 1 SB Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, verchromt, 9 Stück 9x 950 PKL Winkelschraubendreher, metrisch, verchromt: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mm, 8x200 mm, 10x219 mmHochwertiger Winkelschraubendreher-Satz für Innensechskant-Schrauben im praktischen Clip-Verschluss aus verschleißfestem Material, der sowohl die sichere Aufbewahrung der Winkelschraubendreher als auch die einfache Entnahme ermöglicht. Winkelschraubendreher mit Hex-Plus-Profil: bietet eine größere Auflagefläche im Schraubenkopf. Dadurch wird die Kerbwirkung auf ein Minimum reduziert und die Gefahr der Zerstörung des Schraubenkopfes fast vollständig ausgeschlossen. Der Kugelkopf am langen Arm ermöglicht ein sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbausituationen. Die präzise verchromte Ausführung gewährleistet einen hohen Korrosionsschutz. Dank der lasergravierten und damit verschleißfesten Größenmarkierungen auf den L-Schlüsseln sind die Werkzeuge schnell zur Hand.

Artikelnummern

Artikelnummer 81611.073.391
EAN 4013288030160
UBB 241232001644
UNSPSC 27111710
Hersteller Artikel Nr 05073391001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.