Hans Verheggen Handelsmaatschappij - 8797425533070
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
Sechskantbolzen und -schrauben
01410
01410.120.120
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
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf isometrisch Gewinde DIN 933 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M12X120
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M12
Länge
120 mm
Klasse
8.8
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Stahl
Gewinderichtung
Rechts
Oberfläche
Feuerverzinkt
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.ISO metrisch DIN 933
Maße
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
120
P
1.75
s
19
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Artikelnummern
Artikelnummer
01410.120.120
EAN
8715492410337
UBB
953351847199
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter