text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf übermaß Gewinde DIN 933 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M27X75

Spezifikationen

Durchmesser M27
Länge 75 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 6g before coating.
  • After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 6H. Suitable nuts have been tapped with thread tolerance class 6AZ (oversized).Übermaß DIN 933

Maße

d-D M27
k 17
L (mm) 75
P 3
s 41

Normen

DIN 933
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017

Artikelnummern

Artikelnummer 01430.270.075
EAN 8715494506892
UBB 500621746238
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.